電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。約2mm厚の延長ケーブルです。6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。NTT端子結線準拠です。
レイアウト変更で、ほんのわずか短った電話の延長コードとして利用。これで電話の置き場所を自由に変えることができ、満足しています。
電話回線が絶縁不良と言われ調査の為購入、結局使わなかったがすぐ届いて良かった。
急きょ作業机での作業で電話を使用することになったため、また作業机の移動を考えてモールでの固定はしないが、問題なく使える。
隣の部屋まで内線電話を移動させるのに、問題なく使えました。