曜日別特売

液晶・プラズマディスプレイスタンド

液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンド - サンワサプライ

52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm)
画面の角度可変が可能です。(上12°下15°)
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。

総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)27.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775アズワン品番64-0847-12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544555CR-PL15N
87,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする