3段階横幅可変タイプ机上ラック

3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラック - サンワサプライ

左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。

材質ABS樹脂質量(kg)1.3質量(g)約1300寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kg内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544704MR-LC804BKブラック10
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41544713MR-LC804Wホワイト10
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする