電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。
2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P定格電流(A)15コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544756TAP-F27-2KP264-0909-78
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
41544765TAP-F27-5KP564-0909-79
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする