曜日別特売

USB3.1+2.0コンボハブ

USB3.1+2.0コンボハブ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。

インターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約42ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2(別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。)/4GBまでのminiSDHC Class4(別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。)/4GBまでのminiSDHC Class6(別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません。)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-FlashコネクタUSB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)スロットSDカードスロット、microSDカードスロット×1USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544808USB-3HC316BKブラック
2,600
取扱い終了
41544817USB-3HC316Wホワイト
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41544817
2020-05-30
用途: ダブレットPCのUSB端子増設
製造業

タブレットPCにUSB端子が1つしかないため、CDドライブ等の外部接続時に使用。SDカードの端子もあるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする