曜日別特売

A3フラットベッドスキャナ

A3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライA3フラットベッドスキャナ - サンワサプライ

最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。

付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書質量(kg)約4.3タイプA3フラットベッド電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン光源RGB3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)読取カラーコンタクトイメージセンサー解像度2400×2400dpiオートパワーオフ15分使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85%スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時)アズワン品番64-0907-35色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544957PSC-12UF
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする