レコーディングUSBマイク

レコーディングUSBマイク - サンワサプライ

本格的なレコーディングができる高音質USBマイクです。
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性です。
ゲームや自宅でのレコーディング、動画投稿におすすめです。
スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用いただけます。
マイク背面にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
エコーキャンセリング機能付きです。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ仕様集音範囲:約2m/約130°付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書質量(g)約198(本体のみ)形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×115×74周波数特性20~20000Hzインピーダンス2.2KΩ入力感度-35±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-55dB±3dB(0dB=1v/ubar at 1kHz)動作電圧USB DC5Vアズワン品番64-0908-76指向性単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41545115MM-MCU04BK
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする