曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼)

透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面は同系色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折紙質透けないコーティング パステルナチュラルWカラー坪量(g/m2)80貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542105NR0363-1001袋(100枚)長3グリーン
860
849
934(税込)
当日出荷
特別運賃
41542114NR0365-1001袋(100枚)長3ブルー
860
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542123NR0370-1001袋(100枚)長3アクア
860
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542166NR03631箱(1000枚)長3グリーン
7,710
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542175NR03651箱(1000枚)長3ブルー
7,710
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542184NR03701箱(1000枚)長3アクア
7,820
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする