透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼)

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
郵便番号欄なし窓枠なし坪量(g/m2)100グリーン購入法適合
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542297KR0271-1001袋(100枚)角2クリーム
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542306KR0272-1001袋(100枚)角2ピンク
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542315KR0273-1001袋(100枚)角2グリーン
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542324KR0275-1001袋(100枚)角2ブルー
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542333KR0276-1001袋(100枚)角2グレー
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828935KR0277-1001袋(100枚)角2ウグイス
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828944KR0278-1001袋(100枚)角2スカイ
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542349KR0280-1001袋(100枚)角2アクア
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828953KR0287-1001袋(100枚)角2ミズ
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
特別運賃
64828969KR0288-1001袋(100枚)角2ソライロ
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542358KR0290-1001袋(100枚)角2ホワイト
2,760
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542437KR02711箱(500枚)角2クリーム
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542446KR02721箱(500枚)角2ピンク
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542455KR02731箱(500枚)角2グリーン
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542464KR02751箱(500枚)角2ブルー
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542473KR02761箱(500枚)角2グレー
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64829057KR02771箱(500枚)角2ウグイス
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64829066KR02781箱(500枚)角2スカイ
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542489KR02801箱(500枚)角2アクア
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64829075KR02871箱(500枚)角2ミズ
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64829084KR02881箱(500枚)角2ソライロ
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542498KR02901箱(500枚)角2ホワイト
11,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする