曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック)

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折紙質透けないコーティング パステルカラー坪量(g/m2)80貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542507NR4380-1001袋(100枚)長3ホワイト
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
41542516NR4381-1001袋(100枚)長3クリーム
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542525NR4382-1001袋(100枚)長3ピンク
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542534NR4383-1001袋(100枚)長3グリーン
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542543NR4385-1001袋(100枚)長3ブルー
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542559NR4390-1001袋(100枚)長3アクア
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542577NR43801箱(1000枚)長3ホワイト
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542586NR43811箱(1000枚)長3クリーム
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542595NR43821箱(1000枚)長3ピンク
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542604NR43831箱(1000枚)長3グリーン
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542613NR43851箱(1000枚)長3ブルー
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542629NR43901箱(1000枚)長3アクア
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする