曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
ホワイト窓枠なし紙質透けないコーティング パステルカラー貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
郵便番号欄
寸法(mm)
タイプ
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542787NR5380-1001袋(100枚)長3なし120×235(定形封筒)A4横3つ折80
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
41542568KR4290-1001袋(100枚)角2あり240×332(定形外封筒)A4100
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542796NR53801箱(1000枚)長3なし120×235(定形封筒)A4横3つ折80
9,490
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542638KR42901箱(500枚)角2あり240×332(定形外封筒)A4100
14,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする