透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼)

透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)
(1件のレビュー)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
両面自然な白さの透けない封筒。封筒内面も表面もまっ白です。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
窓枠なし紙質ケント プレミア貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
郵便番号欄
寸法(mm)
タイプ
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543268NX1372-1001袋(100枚)長3なし120×235(定形封筒)A4横3つ折80
880
829
912(税込)
当日出荷
特別運賃
41543234KX0273-1001袋(100枚)角2あり240×332(定形外封筒)A4100
2,620
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41543277NX13721箱(1000枚)長3なし120×235(定形封筒)A4横3つ折80
8,050
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41543259KX02731箱(500枚)角2あり240×332(定形外封筒)A4100
11,620
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543268
2021-12-06
用途: 書類等の手渡し時
サービス業

書類等を手渡しする時にクラフトの封筒に比べ、ホワイトで郵便番号枠無しの方が良い印象を与えると思うため、単価は高くなるが利用しています。なぜか郵便番号枠有りの方が安いのですが、手渡し時は枠無しにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする