BeHAUS
高圧カプラプラグ
(1件のレビュー)
高圧に対応した日本製プラグです。
用途
高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
適合流体
空気
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
3
内容量
1個
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41555947
B-3HP
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください