BeHAUS
高圧ダスタ 流量調整付
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。
ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途
高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)
2.5
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
3
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41555974
T-01HP
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください