高圧ダスタ ロングノズル

高圧ダスタ ロングノズル - BeHAUS高圧ダスタ ロングノズル - BeHAUS

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。
100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。

用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気ノズル口径(Φmm)2.5内容量1個
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555983T-01HPL32.5
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする