BeHAUS
高圧ポケットダスタ 流量調整付
高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。
流量調整ノズル付です。
用途
水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)
2
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41555999
T-01HPP
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください