ホース継手 違径

ホース継手 違径 - BeHAUSホース継手 違径 - BeHAUS

ホースとホースを接続する継手です。

用途ホースとホースを接続する継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質真鍮タイプ両口違径内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
ホース取付口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556814H-1461349997×9
1,100
849
934(税込)
当日出荷
41556823H-169266210.510.59×10.5
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする