BeHAUS
ホース継手 Y型
ホースとホースを接続する継手です。
Y型タイプで、配管の分岐ができます。
用途
ホースとホースを接続、配管分岐の継手として
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ホース取付口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41556839
H-426
G1/4
9
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
41556848
H-439
G3/8
10.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材