BeHAUS
ジョイント
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース外径(Φmm)
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41556936
J-114
7
R1/8
3.5
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
41556945
J-124
7
R1/4
3.5
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
41556954
J-126
9
R1/4
3.5
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41556963
J-136
9
R3/8
0.7
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
41556979
J-139
10.5
R3/8
3.5
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
41556988
J-214
7
Rc1/8
3.5
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41556997
J-226
9
Rc1/4
3.5
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41557006
J-239
10.5
Rc3/8
3.5
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
41557015
J-536
9
R3/8
0.7
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材