BeHAUS
ジョイント 蝶ナット
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557024
J-326
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材