ジョイント ロータリー ウレタンホース用

ジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUSジョイント ロータリー ウレタンホース用 - BeHAUS

ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。
ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。

用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気内容量1個
全8種類を絞り込む
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
ねじ径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557049J-826RS10×6.5G1/4
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
41557058J-836RS10×6.5G3/8
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41557067J-828RS12.5×8.5G1/4
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41557076J-838RS12.5×8.5G3/8
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41557085J-926RS10×6.5R1/4
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41557094J-928RS12.5×8.5R1/4
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41557103J-936RS10×6.5R3/8
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41557119J-938RS12.5×8.5R3/8
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする