BeHAUS
2WAYエアダスタ
レバー式のエアダスタです。
上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途
水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズルねじ径
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1.7
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557189
T-124
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください