曜日別特売

エアダスタ バラ

エアダスタ バラ - BeHAUS
(2件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。

用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557225T-281
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41557225
2021-08-19
用途: 機械清掃

とても力強く、愛着が湧きます。
今後も御贔屓させて頂きます。

対象商品 : 41557225
2021-03-05
用途: 服の汚れ除去に。
田中飼料株式会社

粉製品を製造しているので、服が汚れるためエアーを使用しますが、先が弱いのか使用するものの扱いが雑なのか、結構な頻度で交換してます。たぶん、弊社は扱いが雑だと思います。以前高いものを購入してましたが、雑なのでもったいなかったので、安価なこの商品を最近は購入させていただいてます。丁寧に扱ってくれると物持ちが良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする