BeHAUS
エアダスタ用ノズル
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
2.2
ノズル長(mm)
100
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.4
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557243
T-132
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください