BeHAUS
エアダスタ用フリーロングノズル
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。
先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557286
T-153
35~75
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
41557295
T-154
190~400
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください