BeHAUS
エアダスタ用広範囲ノズル
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル長(mm)
75
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557338
T-141
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください