BeHAUS
ニードルノズル
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557347
T-161
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください