BeHAUS
ロングノズル
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル長(mm)
1000
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557374
T-N1
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください