BeHAUS
ロングノズル
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
流量調整機能付です。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557399
AG50 N150
150
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
41557408
AG50 N200
200
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
41557417
AG50 N300
300
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
41557426
AG50 N500
500
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください