BeHAUS
エンジンクリーナー
空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。
液量調整ノズル付です。
用途
エンジン等の洗浄に
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
1.5
ノズル口径(Φmm)
3
ホース寸法(mm)
Φ6×4
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557505
T-221
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください