スプレーガンセット 重力式

スプレーガンセット 重力式 - BeHAUS

塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。
カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。
部分塗装に適しています。
塗料カップ付です。

用途塗装作業にノズル口径(Φmm)0.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557584T-1FG
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする