BeHAUS
スロットルバルブ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558729
JNC6-01
エルボ
6
R1/8
黒
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
41558738
JNC8-01
エルボ
8
R1/8
赤
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
41558747
JNC10-02
エルボ
10
R1/4
青
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
41558756
JNS6-01
ストレート
6
R1/8
黒
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください