BeHAUS
スロットルバルブ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
R1/8
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558765
JNU6
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください