BeHAUS
ボールバルブミニ ユニオン
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.7
形状
ユニオン
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558783
BVU4-4
4
黄
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
41558799
BVU6-6
6
黒
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください