BeHAUS
チェンジバルブ
1本の配管から2本へ分岐し、流路切替が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管の流路切替コックとして・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.7
形状
ユニオン
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558826
HBV6-6
6
黒
¥
5,800
取扱い終了
41558835
HBV8-8
8
赤
¥
6,000
取扱い終了
41558844
HBV10-10
10
青
¥
6,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください