BeHAUS
ポリウレタンチューブ 黒
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途
チューブ配管として
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-15~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558966
UB0640-100-B
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください