曜日別特売

ポリウレタンチューブ 赤

ポリウレタンチューブ 赤 - BeHAUS

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。

用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558975UB0850-100-R
55,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする