曜日別特売

追入のみ

追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠追入のみ - 剣匠
(1件のレビュー)

越後与板産の本職用のノミです。

用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21内容量1本
全8種類を絞り込む
刃先幅寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41559133-6
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41559149-9
5,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41559158-12
5,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41559167-15
5,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41559176-18
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
41559185-24
6,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
41559194-30
7,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
41559203-36
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41559167
2022-05-16
用途: 削り加工

硬い材を削っているわけでもないのに結構早く刃がなくなる。
硬くないので研ぐのは簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする