上わく付き作業台 LG ジャンボステップ

上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業上わく付き作業台 LG ジャンボステップ - 長谷川工業
(1件のレビュー)

丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途折りたたみ式作業台内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562116LG-11903---7.4
59,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41562125LG-11904---8.9
74,100
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41562107LG-11902550550450-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 大型トラックへの乗り降り
運輸・通信業

しっかりしていて良いと思います。価格的にも他社と比べて納得のいくものでした今後も増やしていく予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする