アラオ
ソーラーモーションライト
人感センサー付。
暗くなると自動点灯。
材質
ABS、アルミニウム(サンドブラスト)
付属品
キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保護機能
過充電、過放電、過電流、短絡
点灯方式
Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明
LED
16個、SMD2835、1ワット、300ルーメン
バッテリー容量(mAh)
1000
充電可能回数
約500回
点灯時間(時間)
10(満充電時/8時間充電)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563175
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください