テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー)

テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナテレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。

用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。長さ(m)1.5ケーブル4Cその他【外観図・規格表】4JW□SSS(B)(72134)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415641194JW1RSSS(B)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする