テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498