既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498