曜日別特売

屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。

仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.11ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564539MBUM2WSB(B)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする