曜日別特売

大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い

材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】435全長(mm)735質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)25~32内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564593MH45Z
12,410
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする