曜日別特売

同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト - DXアンテナ

テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。

用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564776S4CFB3S(P)3
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
41564785S4CFB5S(P)5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする