同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。

用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564855S5CFBS100【外皮】黒
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
41564846S5CFBS(G)100【外皮】グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする