曜日別特売

キッチン用アルコール除菌スプレー

キッチン用アルコール除菌スプレー - ライオンケミカルキッチン用アルコール除菌スプレー - ライオンケミカル
(3件のレビュー)

100%天然由来成分。99.99%除菌。食器にかかっても安心

仕様つめかえ用アズワン品番65-0420-92繰り返し・詰め替え対応内容量1個(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41565887-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 机、テーブルの除菌

昼食の前に 机、テーブルにかけています。
目には見えませんが 安心できます。
お手頃価格で 大変助かります。
リピート商品の ひとつです。

対象商品 : 41565887
2024-01-28
用途: キッチン消毒
製造業

定期的に注文して使っています
生活に必要で何度も購入しています

対象商品 : 41565887
2020-02-27
用途: まな板に吹きかけたり、靴の中にも匂いやカビ対策しています。
その他業種

いつも使っています。黄色のパッケージが元気を注ぎます。
こういう明るい色だと、選ぶときにも楽しいです。
どれに使えないということはなく、このタイプは万能なアルコールです。
お勧めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする