ERECTA(エレクター)
スーパーエレクターポール PSタイプ
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)
(溝間隔)25.4
材質(ポール)
【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(アジャストボルト)】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(ダイカストナット)】SUS304(18-8)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポールにはダイカストナット・アジャストボルトが付属しています。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
317
698
774
876
1384
1587
1892
2197
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956837
PS300W
317
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956846
PS680W
698
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956855
PS755W
774
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956864
PS855W
876
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956873
PS1390W
1384
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956889
PS1590W
1587
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956898
PS2200W
2197
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956916
PS1900W
1892
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000