CNCドリルスリーブ

CNCドリルスリーブ - PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブ - PROCHI(プロチ)

どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
ツバ下l(mm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566517PRH-DSMT1202062718-63(つば下)54-
7,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
41566569PRH-DSMT350509コッタ―穴5947-115(つば下)100-
10,000
取扱い終了
返品不可
41566526PRH-DSMT3323294029-90(つば下)73-
8,000
取扱い終了
返品不可
41566535PRH-DSMT140406コッタ―穴4937-90(つば下)78-
8,200
取扱い終了
返品不可
41566544PRH-DSMT150506コッタ―穴5947-115(つば下)100-
10,000
取扱い終了
返品不可
41566553PRH-DSMT250507コッタ―穴5947-115(つば下)100-
10,000
取扱い終了
返品不可
41941507PRH-DSMT125256352354--63
7,500
取扱い終了
41941516PRH-DSMT232327402968--77
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41566569PRH-DSMT35075516061PRH-DSMT350PRH-DSMT350 CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ) 75516061CNCドリルスリーブPROCHI(プロチ)1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする